Descripción general
Especificaciones
- Tipo de conjuntoCono y copa
- Diámetro interno160 mm
- Diámetro exterior290 mm
- Altura total52 mm
- Ancho general48 mm
- Longitud total290 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del cojineteAcero
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- País de origenJP
- Número de Upc del fabricante029176023071
- UPC_NO029176023071
- Código de armonización8482200060
- Peso29.1 lb
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación