Motion
30232 J

SKF
30232 J

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 160 mm, diámetro exterior de 290 mm, ancho de 52 mm
Artículo MI #00131677
No. Fabricante 30232 J
Precio2,622.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
30232 J

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 160 mm, diámetro exterior de 290 mm, ancho de 52 mm
Artículo MI #00131677
No. Fabricante 30232 J
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
Precio2,622.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30232 SUSTITUYE A 30232 J2

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    160 mm
  • Diámetro exterior
    290 mm
  • Ancho general
    52 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 19.1
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577327062
  • Peso
    29.6 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo