Motion
30236

NSK
30236

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 180 mm, diámetro exterior de 320 mm, ancho de 52 mm
Artículo MI #00131686
No. Fabricante 30236
Precio4,238.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
30236

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 180 mm, diámetro exterior de 320 mm, ancho de 52 mm
Artículo MI #00131686
No. Fabricante 30236
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
Precio4,238.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30236 BRG DE RODILLO AJUSTADO

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    180 mm
  • Diámetro exterior
    320 mm
  • Altura total
    57 mm
  • Ancho general
    52 mm
  • Longitud total
    320 mm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176027857
  • UPC_NO
    029176027857
  • Código de armonización
    8482200060
  • Peso
    37.7 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo