Motion
30305  J2/Q

SKF
30305 J2/Q

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 25 mm, diámetro externo de 62 mm, 0.7188 in de ancho
Artículo MI #00131725
No. Fabricante 30305 J2/Q
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
30305 J2/Q

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 25 mm, diámetro externo de 62 mm, 0.7188 in de ancho
Artículo MI #00131725
No. Fabricante 30305 J2/Q
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
30305 J2/Q BRG

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    0.7188 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 19.1
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316574186525
  • Peso
    0.58 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos