Motion
31307

NTN
31307

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 35 mm, 80 mm OD, 0.8957 pulg. de ancho, ABEC-1, RBEC-1, JIS-0, ISO-Precisión normal, Radio de filete de 1.5 mm
Artículo MI #00131744
No. Fabricante 31307
Precio85.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
31307

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 35 mm, 80 mm OD, 0.8957 pulg. de ancho, ABEC-1, RBEC-1, JIS-0, ISO-Precisión normal, Radio de filete de 1.5 mm
Artículo MI #00131744
No. Fabricante 31307
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
Su precio$85.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
31307 JUEGO DE RODILLOS DE CONO
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    0.8957 pulg.
  • Tipo de jaula
    Pulsado - Tipo de ventana
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 0
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 oC
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4550253065159
  • UPC_NO
    4550253065159
  • Código de armonización
    8482.20.0040
  • Peso
    1.15 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo