Motion
30308

Timken
30308

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 40 mm, diámetro externo de 90 mm, 0.9941 in de ancho
Artículo MI #00131757
No. Fabricante 30308
Precio126.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
30308

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 40 mm, diámetro externo de 90 mm, 0.9941 in de ancho
Artículo MI #00131757
No. Fabricante 30308

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$126.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30308M 90KM1 BRG
  • Fiable en situaciones extremas
  • Versátil para gestionar cargas radiales y de empuje
  • Rendimiento mejorado en aplicaciones exigentes
  • Mayor vida útil del cojinete

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    0.9941 pulg.
  • Tipo de jaula
    Acero
  • Tipo de orificio
    Orificio recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase K
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Cono compatible
    30308
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    053893430812
  • UPC_NO
    053893430812
  • Peso
    1.611 lb
  • Descripción
    30308M 90KM1 BRG
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos