Motion
30315J

NSK
30315J

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 75 mm, diámetro exterior de 160 mm, ancho de 37 mm
Artículo MI #00131817
No. Fabricante 30315J
Precio414.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
30315J

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 75 mm, diámetro exterior de 160 mm, ancho de 37 mm
Artículo MI #00131817
No. Fabricante 30315J

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$414.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30315J BRG
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 303
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Altura total
    40 mm
  • Ancho general
    37 mm
  • Ancho del cono
    37 mm
  • Longitud total
    160 mm
  • Ancho de la copa
    31 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    253000 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    RR. HH.
  • País de origen
    JP
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Estándares cumplidos
    ISO 355
  • Número de Upc del fabricante
    029176024597
  • UPC_NO
    029176024597
  • Código de armonización
    8482200060
  • Peso
    7.83 lb
  • Descripción
    NSK de alta capacidad, 30315J, calibre de 75 mm, 160 mm OD, 40 mm W
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo