Motion
30315

NTN
30315

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - Orificio de 75 mm, 160 mm OD, 1.5748 pulg. de ancho, Clase 0 Precision, 0.0800 pulg., Radio de filete de 2.000 mm
Artículo MI #00131818
No. Fabricante 30315
Precio434.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
30315

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - Orificio de 75 mm, 160 mm OD, 1.5748 pulg. de ancho, Clase 0 Precision, 0.0800 pulg., Radio de filete de 2.000 mm
Artículo MI #00131818
No. Fabricante 30315

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$434.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30315 JUEGO DE RODILLOS DE CONO
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    1.5748 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Radio de filete
    0.0800 pulg., 2.000 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    1.4567 pulg., 37.000 mm
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 0
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • País de origen
    JP
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    4547359002942
  • UPC_NO
    4547359002942
  • Código de armonización
    8482.20.0061
  • Peso
    7.87 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos