Motion
30315 J2

SKF
30315 J2

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 75 mm, 160 mm OD, Ancho cónico de 37 mm, Ancho copa de 31 mm
Artículo MI #00131819
No. Fabricante 30315 J2
Precio683.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
30315 J2

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 75 mm, 160 mm OD, Ancho cónico de 37 mm, Ancho copa de 31 mm
Artículo MI #00131819
No. Fabricante 30315 J2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio683.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30315 SUSTITUYE A 30315 J2

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    303
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • UPC_NO
    7316577327192
  • Peso
    7.84 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos