Motion
30316 J2

SKF
30316 J2

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 80 mm, 170 mm OD, Ancho cónico de 39 mm, Ancho copa de 33 mm
Artículo MI #00131827
No. Fabricante 30316 J2
Precio402.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
30316 J2

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 80 mm, 170 mm OD, Ancho cónico de 39 mm, Ancho copa de 33 mm
Artículo MI #00131827
No. Fabricante 30316 J2
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
Su precio$402.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30316 SUSTITUYE A 30316 J2

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    170 mm
  • Ancho general
    42.50 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    303
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • UPC_NO
    7316577327215
  • Peso
    9.18 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos