Descripción general
- Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
- Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados
Especificaciones
- Clasificación de precisión AbmaPrecisión estándar
- Tipo de conjuntoCono y copa
- Material del cojineteAcero
- Diámetro interno95 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ancho del cono45 mm
- País de origenJP
- Ancho de la copa38 mm
- DescripciónRodamiento de rodillos cónicos métrico NSK 30319
- Diseño de doble filaRodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 303
- Capacidad de carga dinámica370000 N
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482200060
- Número de Upc del fabricante029176025976
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Diámetro exterior200 mm
- UPC_NO029176025976
- Longitud total200 mm
- Ancho general49.50 mm
- Peso17.31 lb
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación