Motion
30319

SKF
30319

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 95 mm, 200 mm OD, Ancho cónico de 45 mm, Ancho copa de 38 mm
Artículo MI #00131847
No. Fabricante 30319
Precio895.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
30319

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 95 mm, 200 mm OD, Ancho cónico de 45 mm, Ancho copa de 38 mm
Artículo MI #00131847
No. Fabricante 30319
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
Precio895.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30319 J BRG

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    95 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    49.50 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Serie
    303
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • UPC_NO
    7316577005403
  • Peso
    14.54 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos