Motion
30324 J

SKF
30324 J

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 120 mm, 260 mm OD, Ancho cónico de 55 mm, Ancho copa de 46 mm
Artículo MI #00131862
No. Fabricante 30324 J
Precio2,281.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
30324 J

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 120 mm, 260 mm OD, Ancho cónico de 55 mm, Ancho copa de 46 mm
Artículo MI #00131862
No. Fabricante 30324 J
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
Su precio$2,281.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30324 SUSTITUYE A 30324 J2

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    4 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577005434
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Diámetro exterior
    260 mm
  • UPC_NO
    7316577327253
  • Ancho general
    2.3438 pulg.
  • Peso
    30.85 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos