Motion
30326 J

SKF
30326 J

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 130 mm, 280 mm OD, Radio de filete de 5 mm
Artículo MI #00131867
No. Fabricante 30326 J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
30326 J

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 130 mm, 280 mm OD, Radio de filete de 5 mm
Artículo MI #00131867
No. Fabricante 30326 J
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
30326 J2 BRG

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Radio de filete
    5 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577005441
  • Peso
    37.47 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos