Motion
31305 J2

SKF
31305 J2

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 25 mm, 62 mm OD, Ancho cónico de 17 mm, Ancho copa de 13 mm, Clasificación de precisión clase 3
Artículo MI #00131885
No. Fabricante 31305 J2
Precio79.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
31305 J2

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 25 mm, 62 mm OD, Ancho cónico de 17 mm, Ancho copa de 13 mm, Clasificación de precisión clase 3
Artículo MI #00131885
No. Fabricante 31305 J2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$79.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
31305 SUSTITUYE A 31305 J2

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    0.7188 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 3
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    313
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • UPC_NO
    7316577327260
  • Peso
    0.62 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos