Descripción general
Descripción del fabricante
31307 J BRG
- Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
- Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados
Especificaciones
- Tipo de conjuntoCono y copa
- Diseño de doble filaRodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 313
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ancho general21 mm
- Ancho del cono21 mm
- Longitud total80 mm
- Ancho de la copa15 mm
- Clasificación de precisión AbmaPrecisión estándar
- Capacidad de carga dinámica62000 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- País de origenJP
- Número de Upc del fabricante029176024306
- UPC_NO029176024306
- Código de armonización8482200040
- Peso1.1 lb
- DescripciónNSK de alta capacidad, 31307J cojinetes de rodillos cónicos métricos, calibre de 35 mm, 80 mm OD, 1 fila, 22.75 mm W
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación