Motion
31317 J2

SKF
31317 J2

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 85 mm, 180 mm OD, Ancho cónico de 41 mm, Ancho copa de 28 mm
Artículo MI #00131969
No. Fabricante 31317 J2
Precio813.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
31317 J2

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 85 mm, 180 mm OD, Ancho cónico de 41 mm, Ancho copa de 28 mm
Artículo MI #00131969
No. Fabricante 31317 J2
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
Precio813.71 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
31317 SUSTITUYE A 31317 J2

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    313
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • UPC_NO
    7316577327345
  • Peso
    10.21 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos