Motion
32007-XDY
Conjunto de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 35 mm, 62 mm OD
Artículo MI #00131995
No. Fabricante 32007-XDY
Precio78.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 35 mm, 62 mm OD
Artículo MI #00131995
No. Fabricante 32007-XDY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$78.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
32007-XDY-XL
  • Consta de anillos interiores y exteriores sólidos con canales cónicos y rodillos cónicos con jaulas
  • No autosujetante: como resultado, el anillo interior junto con los rodillos y la caja se pueden colocar por separado del anillo exterior
  • Puede soportar cargas axiales desde una dirección, así como cargas radiales altas
  • Normalmente debe ajustarse axialmente contra un segundo cojinete montado en una disposición de imagen de espejo

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    11600 rpm
  • Serie
    320
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Estándares cumplidos
    DIN ISO 355/DIN 720
  • UPC_NO
    4054371035259
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos