Descripción general
- Los cojinetes de rodillos cónicos comprenden un anillo exterior e interior con canales cónicos, así como rodillos cónicos en una jaula de ventana. Estos son cojinetes individuales de una sola fila, normalmente de diseño abierto, que por motivos técnicos siempre se ajustan contra un segundo cojinete de rodillos cónicos en una disposición de imagen de espejo. Los cojinetes abiertos no se autorretienen. Como resultado, el anillo interior con los rodillos y la jaula pueden montarse por separado del anillo exterior. Los cojinetes de rodillos cónicos pueden soportar cargas radiales y axiales altas en igual medida. Dependiendo de la disposición, son adecuadas cuando se requiere una guía axial precisa del eje (función de colocación del cojinete), o cuando la disposición del cojinete debe tener una rigidez axial muy alta y funcionar sin holgura o bajo precarga. Los cojinetes de rodillos cónicos están disponibles como:
- Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera con diseño estándar
- Rodamientos de rodillos cónicos a juego (montados en pares en disposición en X, O o en tándem, diseño abierto)
- Rodamientos de rodillos cónicos integrales (montados en pares, sellados en un lado, no separables).
Especificaciones
- Tipo de conjuntoCono y copa
- Diámetro interno90 mm
- Diámetro exterior140 mm
- Ancho general32 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material de la jaulaAcero
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +120 °C
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4850 rpm
- Serie320
- Tipo de bridaCopa sin brida
- Estándares cumplidosDIN ISO 355/DIN 720
- UPC_NO4054364790493
- Peso3.96 lb
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de vida cuádruple de capacitación y actualización de rodamientos químicosMotion se asoció con Schaeffler para proporcionar una capacitación integral en instalación y lubricación e introdujo rodamientos de jaula de latón FAG.
Ver la documentación
Folleto de cojinetes de rodillos esféricos divididos SchaefflerSu anillo interior, anillo exterior y conjunto de jaula se dividen en mitades para facilitar el montaje y desmontaje.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Cojinete de rodillo cilíndrico de autoalineación (SACR) Schaeffler para folleto de fábricas de papelUn avance tecnológico, el rodamiento de rodillo cilíndrico autoalineable (SACR) FAG de Schaeffler es la solución de rodamientos sin ubicación ideal para rollos de secadora en fábricas de papel.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de Schaeffler
Las duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Folleto de rodamientos de rodillo carburados para cajas Schaeffler para máquinas de papel
Para garantizar una disponibilidad constante de la máquina y una vida útil fiable, un tratamiento térmico adecuado y una estabilidad dimensional precisa son esenciales para los cojinetes de rodillos utilizados en máquinas de papel.