32018 XJ

SKF
32018 XJ

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 90 mm, 140 mm OD
Artículo MI #00132100
No. Fabricante 32018 XJ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
32018 XJ

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 90 mm, 140 mm OD
Artículo MI #00132100
No. Fabricante 32018 XJ
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
32018 XJ BRG
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Altura
    1.5
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 320
  • Longitud
    5.6
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Ancho
    5.9
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho del cono
    32 mm
  • Ancho de la copa
    24 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Material del cojinete
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Capacidad de carga dinámica
    170000 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 19.1
  • Página de producto del fabricante
  • Código de armonización
    8482200060
  • Peso
    1.78 kg, 1.45
  • Descripción
    NSK de alta capacidad, 32018XJ Rodamiento de rodillos cónicos métricos de orificio redondo, 85 mm Diámetro de orificio, 130 mm OD, 21.5 mm W
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos