32028 X

SKF
32028 X

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 140 mm, diámetro exterior de 210 mm, ancho de 45 mm
Artículo MI #00132149
No. Fabricante 32028 X
Precio1,058.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
32028 X

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 140 mm, diámetro exterior de 210 mm, ancho de 45 mm
Artículo MI #00132149
No. Fabricante 32028 X

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,058.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
32028 XJ BRG

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    210 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 3
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Serie
    320
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • UPC_NO
    7316577005755
  • Peso
    11.91 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos