32034XJ

NSK
32034XJ

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 170 mm, diámetro exterior de 260 mm, ancho de 57 mm
Artículo MI #00132166
No. Fabricante 32034XJ
Precio2,506.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
32034XJ

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 170 mm, diámetro exterior de 260 mm, ancho de 57 mm
Artículo MI #00132166
No. Fabricante 32034XJ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,506.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
32034 XJ BRG
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 320
  • Diámetro interno
    170 mm
  • Diámetro exterior
    260 mm
  • Altura total
    57 mm
  • Ancho general
    57 mm
  • Ancho del cono
    57 mm
  • Longitud total
    260 mm
  • Ancho de la copa
    43 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    505000 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176023279
  • UPC_NO
    029176023279
  • Código de armonización
    8482200060
  • Peso
    23.37 lb
  • Descripción
    NSK de alta capacidad, 32034XJ Rodamiento de rodillos cónicos métricos de orificio redondo, 170 mm Diámetro de orificio, 260 mm OD, 57 mm W
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo