Descripción general
- Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
- Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados
Especificaciones
- Tipo de conjuntoCono y copa
- Diseño de doble filaRodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 320
- Diámetro interno190 mm
- Diámetro exterior290 mm
- Altura total64 mm
- Ancho general48 mm
- Ancho del cono64 mm
- Longitud total290 mm
- Ancho de la copa48 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Clasificación de precisión AbmaPrecisión estándar
- Capacidad de carga dinámica650000 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- País de origenJP
- Número de Upc del fabricante029176027895
- UPC_NO029176027895
- Código de armonización8482200060
- Peso31.31 lb
- DescripciónNSK de alta capacidad, 32038XJ Rodamiento de rodillos cónicos métricos de orificio redondo, 190 mm Diámetro de orificio, 290 mm OD, 64 mm W
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación