32056 XJ

SKF
32056 XJ

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 280 mm, 420 mm OD, 87 mm Ancho, 5 mm Radio de empalme
Artículo MI #00132190
No. Fabricante 32056 XJ
Price$17,806.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
32056 XJ

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 280 mm, 420 mm OD, 87 mm Ancho, 5 mm Radio de empalme
Artículo MI #00132190
No. Fabricante 32056 XJ
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
Price$17,806.68/each

Descripción general

Descripción del fabricante
32056 XJ BRG

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    280 mm
  • Diámetro exterior
    420 mm
  • Ancho general
    87 mm
  • Radio de filete
    5 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577005847
  • UPC_NO
    7316577005847
  • Peso
    118.59 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos