32206  J2/Q

SKF
32206 J2/Q

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 30 mm, diámetro exterior de 62 mm, ancho de 21.25 mm
Artículo MI #00132205
No. Fabricante 32206 J2/Q
Precio58.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
32206 J2/Q

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 30 mm, diámetro exterior de 62 mm, ancho de 21.25 mm
Artículo MI #00132205
No. Fabricante 32206 J2/Q

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
32206 SUSTITUYE A 32206 J2/Q

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    21.25 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 19.1
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577327369
  • Peso
    0.64 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos