Descripción general
- Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
- Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados
Especificaciones
- Tipo de conjuntoCono y copa
- Diseño de doble filaRodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 322
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general80 mm
- Ancho del cono23 mm
- Longitud total72 mm
- Ancho de la copa19 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Clasificación de precisión AbmaPrecisión estándar
- Capacidad de carga dinámica70500 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieRR. HH.
- País de origenJP
- Tipo de bridaCopa sin brida
- Estándares cumplidosISO 355
- Número de Upc del fabricante029176001178
- UPC_NO029176001178
- Código de armonización8482200040
- Peso0.97 lb
- DescripciónNSK de alta capacidad, 32207J Rodamiento de rodillos cónicos métricos, 35 mm Diámetro de orificio, 72 mm OD, 24.25 mm W
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación