Motion
32218  J2/Q

SKF
32218 J2/Q

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 90 mm, diámetro exterior de 160 mm, ancho de 42.50 mm
Artículo MI #00132322
No. Fabricante 32218 J2/Q
Precio410.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
32218 J2/Q

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 90 mm, diámetro exterior de 160 mm, ancho de 42.50 mm
Artículo MI #00132322
No. Fabricante 32218 J2/Q
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
Su precio$410.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
32218 SUSTITUYE A 32218 J2/Q

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    42.50 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 4
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    322
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • UPC_NO
    7316571724799
  • Peso
    7.47 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos