32224 J2

SKF
32224 J2

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 120 mm, diámetro exterior de 215 mm, ancho de 61.50 mm
Artículo MI #00132356
No. Fabricante 32224 J2
Precio1,461.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
32224 J2

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 120 mm, diámetro exterior de 215 mm, ancho de 61.50 mm
Artículo MI #00132356
No. Fabricante 32224 J2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,461.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
32224 SUSTITUYE A 32224 J2

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Diámetro exterior
    215 mm
  • Ancho general
    61.50 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    322
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • UPC_NO
    7316577327710
  • Peso
    20.31 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos