Motion
32318 J2

SKF
32318 J2

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 90 mm, diámetro externo de 190 mm, 2.6563 in de ancho
Artículo MI #00132521
No. Fabricante 32318 J2
Precio1,271.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
32318 J2

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 90 mm, diámetro externo de 190 mm, 2.6563 in de ancho
Artículo MI #00132521
No. Fabricante 32318 J2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,271.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
32318 SUSTITUYE A 32318 J2

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    2.6563 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    323
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • UPC_NO
    7316577328014
  • Peso
    18.84 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos