Descripción general
- Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
- Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados
Especificaciones
- Diseño de doble filaRodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 330
- Diámetro interno80 mm
- Diámetro exterior125 mm
- Altura total36 mm
- Ancho general36 mm
- Ancho del cono36 mm
- Longitud total125 mm
- Ancho de la copa29.5 mm
- Clasificación de precisión AbmaPrecisión estándar
- Capacidad de carga dinámica172000 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- País de origenJP
- Número de Upc del fabricante029176676673
- UPC_NO029176676673
- Código de armonización8482200060
- Peso1.66 kg
- DescripciónNSK de alta capacidad, 33016J RODAMIENTO de rodillo cónico métrico, calibre de 80 mm, 125 mm OD, 36 mm W
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación