Motion
33020/Q

SKF
33020/Q

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 100 mm, diámetro exterior de 150 mm, ancho de 39 mm
Artículo MI #00132575
No. Fabricante 33020/Q
Precio386.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
33020/Q

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 100 mm, diámetro exterior de 150 mm, ancho de 39 mm
Artículo MI #00132575
No. Fabricante 33020/Q

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio386.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
33020 SUSTITUYE A 33020/Q

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    39 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    330
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • UPC_NO
    7316577006295
  • Peso
    5.39 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo