Descripción general
- Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
- Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados
Especificaciones
- Tipo de conjuntoCono y copa
- Diseño de doble filaRodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 330
- Diámetro interno110 mm
- Diámetro exterior170 mm
- Altura total47 mm
- Ancho general47 mm
- Ancho del cono47 mm
- Longitud total170 mm
- Ancho de la copa37 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Clasificación de precisión AbmaClase 3
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga dinámica294000 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieRR. HH.
- País de origenJP
- Tipo de bridaCopa sin brida
- Estándares cumplidosISO 355
- Número de Upc del fabricante029176075674
- UPC_NO029176075674
- Código de armonización8482200060
- Peso8.6 lb
- DescripciónNSK de alta capacidad, 33022J RODAMIENTO de rodillo cónico métrico, calibre de 110 mm, 170 mm OD, 47 mm W
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación