Motion
33115

Timken
33115

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 75 mm, diámetro externo de 125 mm, 1.4567 in de ancho
Artículo MI #00132625
No. Fabricante 33115
Precio255.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
33115

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 75 mm, diámetro externo de 125 mm, 1.4567 in de ancho
Artículo MI #00132625
No. Fabricante 33115
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
Su precio$255.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
33115 90KA1 BRG
  • Fiable en situaciones extremas
  • Versátil para gestionar cargas radiales y de empuje
  • Rendimiento mejorado en aplicaciones exigentes
  • Mayor vida útil del cojinete

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    1.4567 pulg.
  • Tipo de jaula
    Acero
  • Tipo de orificio
    Orificio recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase K
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Cono compatible
    33115
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    053893260006
  • UPC_NO
    053893260006
  • Peso
    3.823 lb
  • Descripción
    33115 90KA1 BRG
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos