Motion
33116/Q

SKF
33116/Q

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 80 mm, diámetro exterior de 130 mm, ancho de 37 mm
Artículo MI #00132630
No. Fabricante 33116/Q
Precio271.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
33116/Q

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 80 mm, diámetro exterior de 130 mm, ancho de 37 mm
Artículo MI #00132630
No. Fabricante 33116/Q
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
Su precio$271.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
33116 SUSTITUYE A 33116/Q

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Altura
    1.7
  • Longitud
    5.2
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Ancho
    5.5
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    37 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    331
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Peso
    4.22 libras, 4.65
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos