Motion
33118J

NSK
33118J

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 90 mm, diámetro exterior de 150 mm, ancho de 45 mm
Artículo MI #00132640
No. Fabricante 33118J
Precio320.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
33118J

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 90 mm, diámetro exterior de 150 mm, ancho de 45 mm
Artículo MI #00132640
No. Fabricante 33118J
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
Su precio$320.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
33118 J BRG
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 331
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Altura total
    45 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Ancho del cono
    45 mm
  • Longitud total
    150 mm
  • Ancho de la copa
    35 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    259000 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176023415
  • UPC_NO
    029176023415
  • Código de armonización
    8482200060
  • Peso
    6.9 lb
  • Descripción
    NSK de alta capacidad, 33118J Rodamiento de rodillos cónicos métricos, 90 mm Diámetro de orificio, 150 mm OD, 45 mm W
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo