Motion
33118/Q

SKF
33118/Q

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 90 mm, diámetro exterior de 150 mm, ancho de 45 mm
Artículo MI #00132641
No. Fabricante 33118/Q
Precio297.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
33118/Q

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 90 mm, diámetro exterior de 150 mm, ancho de 45 mm
Artículo MI #00132641
No. Fabricante 33118/Q
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
Su precio$297.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
33118 SUSTITUYE A 33118/Q

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    331
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • UPC_NO
    7316577327581
  • Peso
    7.02 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos