Motion
51102

NSK
51102

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 15 mm, 28 mm OD, 9 mm de ancho, separable
Artículo MI #00132673
No. Fabricante 51102
Precio47.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
51102

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 15 mm, 28 mm OD, 9 mm de ancho, separable
Artículo MI #00132673
No. Fabricante 51102

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
51102 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • País de origen
    JP
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Plano
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1080 kg
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Serie
    511
  • Número de Upc del fabricante
    029176026379
  • UPC_NO
    029176026379
  • Código de armonización
    8482105008
  • Peso
    0.04 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo