Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeUna dirección
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Ancho general9 mm
- País de origenJAPÓN
- Capacidad de carga estática18200 N
- Capacidad de carga dinámica10800 N
- LubricaciónLubricado
- Número de Upc del fabricante4991893594065
- UPC_NO4991893594065
- Descripción51100 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE
- Código de armonización8482.10.50.48
- Peso0.06 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unidades de potencia hidráulica estándar NachiNV - Vertical Style Power Unit NH - Horizontal Style Power Unit NSP Style Power Unit
Ver la documentación
Serie Nachi SK-G01Wet type solenoid operated directional control valve with Deutsch connector. High pressure, large capacity with minimal pressure loss. High dust and water resistance. High vibration proof. Shockless type available.
Ver la documentación
Electroválvula de la serie Nachi SEMultiple valves with minimal wiring. 200mA Holding Current allows the utilization of I/O and wiring blocks to connect. 3000 PSI.
Ver la documentación
Medidor de potencia NachiCompact hydraulic system for energy savings and high precision. Pump operates only when necessary for energy savings and low noise. Compact all-in-one design saves space.
Ver la documentación
Más recursos
Serie Nachi NSPi
Utilice el sistema hidráulico NACHI para ahorrar energía. Sustituya su unidad hidráulica convencional por las unidades hidráulicas accionadas por inversor de la serie NSPi para reducir el consumo de energía en un 69 %.
Equipo hidráulico Nachi para máquinas industriales
Bombas, válvulas de control direccional y válvulas modulares para maquinaria industrial.