Descripción general
Descripción del fabricante
33210 J BRG
- Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
- Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados
Especificaciones
- Tipo de conjuntoCono y copa
- Diseño de doble filaRodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 332
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Altura total32 mm
- Ancho general32 mm
- Ancho del cono32 mm
- Longitud total90 mm
- Ancho de la copa24.5 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Clasificación de precisión AbmaPrecisión estándar
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga dinámica118000 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieRR. HH.
- País de origenJP
- Tipo de bridaCopa sin brida
- Estándares cumplidosISO 355
- Número de Upc del fabricante029176023422
- UPC_NO029176023422
- Código de armonización8482200040
- Peso1.87 lb
- DescripciónNSK de alta capacidad, 33210J Rodamiento de rodillos cónicos métricos, 50 mm Diámetro de orificio, 90 mm OD, 32 mm W
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación