51122

SKF
51122

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 110 mm, 145 mm OD, 25 mm de ancho, separable
Artículo MI #00132878
No. Fabricante 51122
Precio527.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
51122

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 110 mm, 145 mm OD, 25 mm de ancho, separable
Artículo MI #00132878
No. Fabricante 51122
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
Su precio$527.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
51122 CONFIANZA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    145 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    83.2 kN
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    511
  • UPC_NO
    7316577006578
  • Peso
    2.36 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos