Motion
51124

NTN
51124

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 120 mm, 155 mm OD, 25 mm de ancho, separable
Artículo MI #00132889
No. Fabricante 51124
Precio379.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
51124

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 120 mm, 155 mm OD, 25 mm de ancho, separable
Artículo MI #00132889
No. Fabricante 51124

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$379.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
51124 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Diámetro exterior
    155 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • País de origen
    JP
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Separable o con banda
    Separable
  • Configuración
    Uno
  • Autorización interna
    CN
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Material del sello
    Ninguna
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    4547359306224
  • UPC_NO
    4547359306224
  • Código de armonización
    8482.10.5008
  • Peso
    2.661 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo