Motion
51130-MP
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 150 mm, 190 mm OD, 31 mm de ancho, separable
Artículo MI #00132924
No. Fabricante 51130-MP
Precio1,211.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 150 mm, 190 mm OD, 31 mm de ancho, separable
Artículo MI #00132924
No. Fabricante 51130-MP
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
Su precio$1,211.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
51130-MP

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    150 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24300 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Latón
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    51100
  • Estándares cumplidos
    DIN 711, ISO 104
  • UPC_NO
    4026677916570
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos