Motion
51130 M

SKF
51130 M

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 150 mm, 190 mm OD, 31 mm de ancho, separable
Artículo MI #00132930
No. Fabricante 51130 M
Precio1,235.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
51130 M

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 150 mm, 190 mm OD, 31 mm de ancho, separable
Artículo MI #00132930
No. Fabricante 51130 M
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
Precio1,235.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
51130 M BRG EMPUJE (ANTIGUO 51130F)

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    150 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    111 kN
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    511
  • UPC_NO
    7316572051658
  • Peso
    4.93 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo