51134

NSK
51134

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 170 mm, 215 mm OD, 34 mm de ancho, separable
Artículo MI #00132948
No. Fabricante 51134
Price$1,435.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
51134

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 170 mm, 215 mm OD, 34 mm de ancho, separable
Artículo MI #00132948
No. Fabricante 51134

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,435.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
51134 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    170 mm
  • Diámetro exterior
    215 mm
  • Ancho general
    215 mm
  • País de origen
    JP
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Plano
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30500 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Serie
    51100
  • Número de Upc del fabricante
    029176029059
  • UPC_NO
    029176029059
  • Código de armonización
    8482105008
  • Peso
    7.28 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo