33212J

NSK
33212J

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 60 mm, diámetro exterior de 110 mm, ancho de 38 mm
Artículo MI #00132967
No. Fabricante 33212J
Precio172.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
33212J

Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 60 mm, diámetro exterior de 110 mm, ancho de 38 mm
Artículo MI #00132967
No. Fabricante 33212J

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$172.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
33212 J BRG
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 332
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Altura total
    38 mm
  • Ancho general
    38 mm
  • Ancho del cono
    38 mm
  • Longitud total
    110 mm
  • Ancho de la copa
    29 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    166000 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176023439
  • UPC_NO
    029176023439
  • Código de armonización
    8482200060
  • Peso
    3.48 lb
  • Descripción
    NSK de alta capacidad, 33212J Rodamiento de rodillos cónicos métricos, 60 mm Diámetro de orificio, 110 mm OD, 38 mm W
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo