51140-MP
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 200 mm, 250 mm OD, 37 mm de ancho, separable
Artículo MI #00132981
No. Fabricante 51140-MP
Precio2,855.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 200 mm, 250 mm OD, 37 mm de ancho, separable
Artículo MI #00132981
No. Fabricante 51140-MP
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
Precio2,855.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
51140-MP

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    200 mm
  • Diámetro exterior
    250 mm
  • Ancho general
    37 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    36000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Latón
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    51100
  • Estándares cumplidos
    DIN 711, ISO 104
  • UPC_NO
    4026677207142
  • Peso
    9.39 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos