Descripción general
Descripción del fabricante
51140 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de cojinete de empujeUna dirección
- Diámetro interno200 mm
- Diámetro exterior250 mm
- Ancho general250 mm
- País de origenJP
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Separable o con bandaSeparable
- Tipo de razaPlano
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- Capacidad de carga dinámica radial39000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +120 °C
- RPM Máx.1500 rpm
- Material de la jaulaJaula de acero
- Radio de filete1.1 mm
- Serie51100
- Número de Upc del fabricante029176029080
- UPC_NO029176029080
- Código de armonización8482105008
- Peso9.37 lb
- Tipo de productoCojinetes de empuje de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature