51148 F

SKF
51148 F

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 240 mm, 300 mm OD, 45 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133007
No. Fabricante 51148 F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
51148 F

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 240 mm, 300 mm OD, 45 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133007
No. Fabricante 51148 F

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
51148 F EMPUJE BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    240 mm
  • Diámetro exterior
    300 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Plano
  • Clasificación de precisión
    ABEC1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • RPM Máx.
    rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Serie
    51100

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos