Motion
51160 F

SKF
51160 F

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 300 mm, 380 mm OD, 62 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133026
No. Fabricante 51160 F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
51160 F

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 300 mm, 380 mm OD, 62 mm de ancho, separable
Artículo MI #00133026
No. Fabricante 51160 F
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
51160 F EMPUJE BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    300 mm
  • Diámetro exterior
    380 mm
  • Ancho general
    62 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Plano
  • Clasificación de precisión
    ABEC1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • RPM Máx.
    rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Serie
    51100

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos