51172

NTN
51172

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 360 mm, 440 mm OD, 65 mm ancho
Artículo MI #00133050
No. Fabricante 51172
Precio18,462.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
51172

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 360 mm, 440 mm OD, 65 mm ancho
Artículo MI #00133050
No. Fabricante 51172
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
Precio18,462.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
51172 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    360 mm
  • Diámetro exterior
    436 mm
  • Ancho general
    65 mm
  • País de origen
    JP
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • Autorización interna
    CN
  • Material del sello
    Ninguna
  • Capacidad de carga dinámica radial
    85500 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • RPM Máx.
    730 rpm
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    4547359306415
  • UPC_NO
    4547359306415
  • Peso
    46.517 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo